ABB SPA - ABBKW 243 6 MPM1-10B PUL.FUNGO 40MM NERO GH. NERA - KW 243 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
7320500274880
Codice prodotto
ABBKW 243 6
Cod. produttore
KW 243 6
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Altro


