ABB SPA - ABBKW 075 2 MP1-10R P. INSTABILE ROSSO GH. NERA - KW 075 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
7320500260975
Codice prodotto
ABBKW 075 2
Cod. produttore
KW 075 2
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


