pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 039 9 MLBL-07W BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC - KV 039 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 039 9 MLBL-07W BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata -

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7320500373255

Codice prodotto

ABBKV 039 9

Cod. produttore

KV 039 9

Produttore

ABB

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Portalampade con LED montaggio frontale. Tensione nominale 230 Vc.c. ● Bianco