ABB SPA - ABBKNXN0006 6125/01-866 INTERR. SINGOLO ACCIAIO INOX - KNXN0006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011395139530
Codice prodotto
ABBKNXN0006
Cod. produttore
KNXN0006
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
sì
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
no
Numero di punti di azionamento:
1
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con display:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Acciaio inox
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
33 mm