pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBKNXE003 BE/S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCANSIONE - KNXE003

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXE003 BE/S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCANSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 35...35 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779710763

Codice prodotto

ABBKNXE003

Cod. produttore

KNXE003

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

35...35 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

BE S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCANSIONE