ABB SPA - ABBIB132Y IB132-Y CUSTODIA GIALLA MS116/132 MAN RO - IB132Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 120 mm
Altezza - 120 mm
Profondità - 195 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614344589
Codice prodotto
ABBIB132Y
Cod. produttore
IB132Y
Produttore
ABB
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
195 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4
Contenitori isolanti IP 65 per salvamotori MS116 e MS132 con manopola rotativa, lucchettabile tre volte in posizione di OFF. Maniglia rossa e cassetta gialla


