ABB SPA - ABBG225935 CT PRO XT 400 SELV - G225935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 100 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2500 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542259350
Codice prodotto
ABBG225935
Cod. produttore
G225935
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
100 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
2500 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
22...22 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1