ABB SPA - ABBET 644 3 CM-PVE.02 RELE MIN-MAX TENS SOGLIA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 320...460 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614348112
Codice prodotto
ABBET 644 3
Cod. produttore
ET 644 3
Produttore
ABB
Rilevamento sequenza di fase:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
320...460 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
320...460 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Numero di contatti di scambio:
0
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Altezza:
78 mm
Profondità:
78.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
320...460 V