ABB SPA - ABBESB4040N04 ESB40-40N-04 110V C.C./C.A. - ESB4040N04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 110...110 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4013614524721
Codice prodotto
ABBESB4040N04
Cod. produttore
ESB4040N04
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio nominale:
220...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
110...110 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
58 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Senza ronzio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


