pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2540N14 ESB25-40N-14 12V C.C./C.A. - ESB2540N14

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2540N14 ESB25-40N-14 12V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614524400

Codice prodotto

ABBESB2540N14

Cod. produttore

ESB2540N14

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale:

220...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

12...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

58 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

I contattori modulari ESB25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione.