pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB1602N06 ESB16-02N-06 230V C.C./C.A. - ESB1602N06

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB1602N06 ESB16-02N-06 230V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 16 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523007116

Codice prodotto

ABBESB1602N06

Cod. produttore

ESB1602N06

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale:

220...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

16 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE ESB16-02N-06 230V C.C. C.A.