ABB SPA - ABBEP 945 8 MS325 9,0-12,5A INTERR. SALVAMOT. 75KA - EP 945 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...12.5 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 180...180 A
Con protezione termica - sì
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Confezione
1 PZ
EAN
4013614194368
Codice prodotto
ABBEP 945 8
Cod. produttore
EP 945 8
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...12.5 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
180...180 A
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio:
440...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12.5 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
75 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
87.5 mm
Larghezza:
54 mm
Profondità:
75.5 mm