pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEP 937 5 MS325 0,25-0,4A INTERR. SALVAMOT. 100KA - EP 937 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 937 5 MS325 0,25-0,4A INTERR. SALVAMOT. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.25...0.4 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3.9...3.9 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614194993

Codice prodotto

ABBEP 937 5

Cod. produttore

EP 937 5

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.25...0.4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3.9...3.9 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

440...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.09 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

87.5 mm

Larghezza:

54 mm

Profondità:

75.5 mm

Salvamotore modulare magnetotermico MS325-0,4 In=0,25... 0,4A, Ics a 400 V=100(kA)