ABB SPA - ABBEP 089 5 MS116 4,00-6,30A INTERR. SALVAMOTORE 50K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6.3 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 78.8...78.8 A
Con protezione termica - sì
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Confezione
1 PZ
EAN
4013614320323
Codice prodotto
ABBEP 089 5
Cod. produttore
EP 089 5
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)
4...6.3 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo
78.8...78.8 A
Con protezione termica
sì
Rilevamento mancanza di fase
sì
Tipo di sganciatore
Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
6.3 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
0 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
2.2 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Tipo di elemento di controllo
Manopola a rotella
Tipo di dispositivo
Apparecchio completo di custodia
Con interruttore ausiliario integrato
no
Con sganciatore di minima tensione integrato
no
Numero di poli
3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC
50 kA
Grado di protezione (IP)
IP20
Altezza
90 mm
Larghezza
45 mm
Profondità
85.6 mm
MS116 Interruttore per protezione motore con protezione termica e magnetica. Gli interruttori per la protezione motori (MMS) sono dispositivi di protezione per i circuiti principali. Uniscono il controllo e la protezione in un unico dispositivo. Gli interruttori salvamotori integrano nello stesso dispositivo le funzioni di comando ON/OFF, protezione automatica per sovraccarico, cortocircuito e mancanza fase nei motori asincroni trifase. Con l’utilizzo di interruttori per protezione motori, si evita l’utilizzo di fusibili per la protezione da corto circuito; in questo modo si ha un risparmio sia dimensionale che economico. I salvamotori possono essere equipaggiati con una vasta gamma di accessori. I kit di connessione BEA garantiscono una sicura e rapida connessione tra i salvamotori ed i contattori ABB. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Protezione dai sovraccarichi • Intervento classe 10A • Sensibilità alla perdita di fase • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase