ABB SPA - ABBEO 566 3 ML1-100W SPIA BIANCA - EO 566 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500306192
Codice prodotto
ABBEO 566 3
Cod. produttore
EO 566 3
Produttore
ABB
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


