pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Interruttore automatico 3p 8A NZMN2-S8-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA - 103041

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente nominale permanente Iu - 8 A

  • tensione nominale - 690 V

  • corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, - 50 kA

  • intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0 A

  • intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritar - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081028801

Codice prodotto

KM103041

Cod. produttore

103041

Produttore

EAO103041

corrente nominale permanente Iu:

8 A

tensione nominale:

690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V,:

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritar:

0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritar:

6÷11 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata:

No

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell\'apparecchio:

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per montaggio su guida a cappello:

No

montaggio su guida a DIN opzionale:

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

0

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

numero di contatti ausiliari, invertitori:

0

segnalatore di intervento presente:

No

con sganciatore di minima tensione integrato:

No

numero di poli:

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

apparecchio completo con unità di sicurezza:

azionamento a motore integrato:

No

azionamento a motore opzionale:

grado di protezione (IP):

IP20

Gli interruttori automatici serie NZM..-S..CNA coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per i mercati di tutto il mondo. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in collegamento con relè termico. Con sganciatore di cortocircuito senza scatto da sovraccarico. Note: Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. La targhetta dei dati tecnici riporta i valori delle prestazioni di commutazione IEC.