pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 962 5 RV 5/250 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 962 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 962 5 RV 5/250 LIMITATORE SOVRATENSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 110...250 V

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471522121349

Codice prodotto

ABBEN 962 5

Cod. produttore

EN 962 5

Produttore

ABB

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

110...250 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV 5 250 LIMITATORE SOVRATENSIONI