ABB SPA - ABBEN 961 7 RV 5/133 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 961 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 50...133 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 50...133 V
Tensione d'esercizio in DC - 50...133 V
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
3471522121332
Codice prodotto
ABBEN 961 7
Cod. produttore
EN 961 7
Produttore
ABB
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
50...133 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
50...133 V
Tensione d'esercizio in DC:
50...133 V
Con indicatore a LED:
no


