ABB SPA - ABBEN 958 3 RC 5-2/250 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 958 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
3471522121301
Codice prodotto
ABBEN 958 3
Cod. produttore
EN 958 3
Produttore
ABB
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...250 V
Con indicatore a LED:
no
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-2 250 LIMITATORE SOVRATENSIONI


