ABB SPA - ABBEN 952 6 RC 5-1/50 LIMITATORE SOVRATENSIONI - EN 952 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...50 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...50 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3471522121240
Codice prodotto
ABBEN 952 6
Cod. produttore
EN 952 6
Produttore
ABB
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...50 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...50 V
Con indicatore a LED:
no
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RC 5-1 50 LIMITATORE SOVRATENSIONI


