pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 622 6 VB7A-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.IN - EM 622 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 622 6 VB7A-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614152887

Codice prodotto

ABBEM 622 6

Cod. produttore

EM 622 6

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

11.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB7A-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.IN