pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 075 8 K6-40E-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILIAR - EL 075 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 075 8 K6-40E-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILIAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614049071

Codice prodotto

ABBEL 075 8

Cod. produttore

EL 075 8

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Relè ausiliario ABB tipo/modello K6-40E-01 24V 50-60HZ MINICONT. AUSILIAR