ABB SPA - ABBEL 060 0 K6-40E-84 110-127V 50-60HZ MINICONT. AUS - EL 060 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 kg CO₂eq
EAN
4013614171444
Codice prodotto
ABBEL 060 0
Cod. produttore
EL 060 0
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite