ABB SPA - ABBEJ 273 2 SA/M2.16.1, MODULO USCITA, 2 CANALI, 16A - EJ 273 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4016779681582
Codice prodotto
ABBEJ 273 2
Cod. produttore
EJ 273 2
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incasso
Numero moduli DIN:
2
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Potenza d'uscita:
2300 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
2
Max. corrente di commutazione:
400 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP54


