pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 456 9 6138/11-83 TERMOST.FANCOIL DISPL AL.ARG. - ED 456 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 456 9 6138/11-83 TERMOST.FANCOIL DISPL AL.ARG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395116135

Codice prodotto

ABBED 456 9

Cod. produttore

ED 456 9

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Termostato per sistemi bus ABB tipo/modello 6138 11-83 TERMOST.FANCOIL DISPL AL.ARG.