ABB SPA - ABBED 204 3 LR/S 2.16.1 REG.LUMINOSITA', 2CAN,1-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Interfaccia 1-10 V - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4016779664059
Codice prodotto
ABBED 204 3
Cod. produttore
ED 204 3
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Interfaccia 1-10 V:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
sì
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Numero di uscite:
2
Max corrente di comando:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm