ABB SPA - ABBEC 958 5 DR/S 4.1 BOBINA DI ALIMENTAZIONE - EC 958 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus Powernet - no
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4016779587556
Codice prodotto
ABBEC 958 5
Cod. produttore
EC 958 5
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Numero moduli DIN:
2
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
DR S 4.1 BOBINA DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI BUS


