ABB SPA - ABBEC 437 0 BE/M 4.12.1 MOD INGR BIN,4C, SCAN CONT - EC 437 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Tipo di montaggio - Incasso
Tensione d'ingresso - 12...12 V
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4016779583138
Codice prodotto
ABBEC 437 0
Cod. produttore
EC 437 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Tipo di montaggio:
Incasso
Tensione d'ingresso:
12...12 V
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero moduli DIN:
2
Radio bidirezionale:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
Pulsato
Modulo bus rimovibile:
no
Comandare LED:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di interrogazione esterna necessaria:
no
Grado di protezione (IP):
IP54


