pagina iniziale

ABB SPA - ABBCTMVS21S CT-MVS.21S TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA/CC - CTMVS21S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCTMVS21S CT-MVS.21S TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale - no

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4016779658287

Codice prodotto

ABBCTMVS21S

Cod. produttore

CTMVS21S

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

Funzione formazione d'impulsi:

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.05...1080000 s

Telecomando possibile:

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

2

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

Con uscita semiconduttore:

no

Corrente nominale:

4 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Relè temporizzato ABB tipo/modello CT-MVS.21S TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA CC