ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRGZ CR-S230VADC1CRGZ BASE + REL? ESTR. 6 MM - CRS230VADC1CRGZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
4013614499395
Codice prodotto
ABBCRS230VADC1CRGZ
Cod. produttore
CRS230VADC1CRGZ
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
76.6 mm
Profondità:
94.7 mm