ABB SPA - ABBCRS110VADC1CRS CR-S110VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM - CRS110VADC1CRS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
4013614499326
Codice prodotto
ABBCRS110VADC1CRS
Cod. produttore
CRS110VADC1CRS
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
6.3 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
76.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
88.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20