ABB SPA - ABBCPC12420C CP-C.1C 24/20.0 110-240VAC/100-350VCC-20AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 26 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V 
- Tensione di uscita 3 - 0...0 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013614503863
Codice prodotto
ABBCPC12420C
Cod. produttore
CPC12420C
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
26 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...300 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
508 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
82 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
129.4 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
136 mm
Altezza:
129.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
82 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1


