ABB SPA - ABBCMSRS12SB CM-SRS.12S.B 15 A AL. 110-130 VCA-VITE - CMSRS12SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 110...130 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 110...130 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852296
Codice prodotto
ABBCMSRS12SB
Cod. produttore
CMSRS12SB
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
110...130 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
110...130 V
Intervallo di misura corrente:
0.3...15 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm


