ABB SPA - ABBCMMSS31S CM-MSS.31S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATE - CMMSS31S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Con morsetti amovibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614496653
Codice prodotto
ABBCMMSS31S
Cod. produttore
CMMSS31S
Produttore
ABB
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Con morsetti amovibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Salvataggio errori possibile:
no
Altezza:
85.6 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
103.7 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC


