pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMPS43S CM-MPS.43S 300-500 VAC AL=VN - VITE - CMMPS43S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMPS43S CM-MPS.43S  300-500 VAC  AL=VN -  VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 300...500 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 300...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779851879

Codice prodotto

ABBCMMPS43S

Cod. produttore

CMMPS43S

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

300...500 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

300...500 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

300...500 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.2 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.2 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPS.43S 300-500 VAC AL VN - VITE