ABB SPA - ABBCMMPS41P CM-MPS.41P 300-500 VAC AL=VN -P-IN - CMMPS41P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 300...500 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 300...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852043
Codice prodotto
ABBCMMPS41P
Cod. produttore
CMMPS41P
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
300...500 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
300...500 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Intervallo di misura della tensione:
300...500 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.2 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.2 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm


