pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMPN72S CM-MPN.72S 530-820 VAC AL=VN - VITE - CMMPN72S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMPN72S CM-MPN.72S 530-820 VAC AL=VN - VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 530...820 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 530...820 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779851930

Codice prodotto

ABBCMMPN72S

Cod. produttore

CMMPN72S

Produttore

ABB

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

530...820 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

530...820 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.2 s

Larghezza:

45 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.2 s

Numero contatti di commutazione:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

104.8 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

530...820 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPN.72S 530-820 VAC AL VN - VITE