pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMPN52S CM-MPN.52S 350-580 VAC AL=VN - VITE - CMMPN52S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMPN52S CM-MPN.52S  350-580 VAC AL=VN -  VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 350...580 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614397578

Codice prodotto

ABBCMMPN52S

Cod. produttore

CMMPN52S

Produttore

ABB

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

350...580 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Larghezza:

45 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

350...580 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

104.8 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

350...580 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPN.52S 350-580 VAC AL VN - VITE