ABB SPA - ABBCMIWS2S CM-IWS.2S REL? MONIT. ISOLAM. 400VAC VIT - CMIWS2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di derivazione rete - 10 µF
Soglia d'intervento impedenza 1 - 1...100 kOhm
Funzione - Per reti a corrente alternata
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852616
Codice prodotto
ABBCMIWS2S
Cod. produttore
CMIWS2S
Produttore
ABB
Capacità di derivazione rete:
10 µF
Soglia d'intervento impedenza 1:
1...100 kOhm
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Salvataggio errori possibile:
sì
Visualizzazione del valore d'isolamento:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Intervallo di misura della tensione:
0...400 V
Frequenza d'esercizio nominale:
15...400 Hz