ABB SPA - ABBCMIWN1S CM-IWN.1S REL?. ISOLAM. 400VAC-600VDC VI - CMIWN1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti miste
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852623
Codice prodotto
ABBCMIWN1S
Cod. produttore
CMIWN1S
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti miste
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Intervallo di misura della tensione:
0...600 V
Frequenza d'esercizio nominale:
15...400 Hz
Capacità di derivazione rete:
20 µF
Soglia d'intervento impedenza 1:
1...200 kOhm
Soglia d'intervento impedenza 2:
2...200 kOhm
Visualizzazione del valore d'isolamento:
no
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
104.8 mm