ABB SPA - ABBCMESSMS CM-ESS.MS 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE - CMESSMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Intervallo di misura della tensione 1 - 3...600 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Valore d'intervento tensione - 3...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614379376
Codice prodotto
ABBCMESSMS
Cod. produttore
CMESSMS
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Intervallo di misura della tensione 1:
3...600 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Valore d'intervento tensione:
3...600 V
Sottotensione monofase possibile:
sì
Sottotensione trifase possibile:
no
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm


