pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMESS1SC CM-ESS.1S.C 600V, AL. 220-240 VCA-VITE - CMESS1SC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMESS1SC CM-ESS.1S.C 600V, AL. 220-240 VCA-VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 3...600 V

  • Intervallo di misura della tensione 2 - 0...0 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614379291

Codice prodotto

ABBCMESS1SC

Cod. produttore

CMESS1SC

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Intervallo di misura della tensione 1:

3...600 V

Intervallo di misura della tensione 2:

0...0 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC/DC

Valore d'intervento tensione:

3...600 V

Sottotensione monofase possibile:

Sottotensione trifase possibile:

no

Sovratensione monofase possibile:

Sovratensione trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

Contiene funzione finestra di tensione continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Relè di controllo tensione ABB tipo/modello CM-ESS.1S.C 600V AL. 220-240 VCA-VITE