ABB SPA - ABBCMENS31S CM-ENS.31S REL? LIQ. UP-DOWN RIT. 24-230 - CMENS31S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614347092
Codice prodotto
ABBCMENS31S
Cod. produttore
CMENS31S
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Numero di ingressi elettrodi:
3
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Principio di misura fisico:
Conduttivo
A cascata:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm


