ABB SPA - ABBCL2523C CL2-523C LAMP. LED BIANCO, 230VCA - CL2523C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Neutro
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7320500475522
Codice prodotto
ABBCL2523C
Cod. produttore
CL2523C
Produttore
ABB
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Neutro
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Alto
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X