pagina iniziale

ABB SPA - ABBB63001P02 B6-30-01-P-02 42V 40-450HZ MINICONT. - B63001P02

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB63001P02 B6-30-01-P-02 42V 40-450HZ MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...42 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614051555

Codice prodotto

ABBB63001P02

Cod. produttore

B63001P02

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...42 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento circuito stampato

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

MINICONTATTORE B6-30-01-P-02 42V 40-450HZ MINICONT.