ABB SPA - ABBB427967 DDA203 A 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE - B427967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max. - 0 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 kg CO₂eq
EAN
8012542796701
Codice prodotto
ABBB427967
Cod. produttore
B427967
Produttore
ABB
Tensione nominale:
230...400 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
3
Tipo di corrente di guasto:
A
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...16 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C