pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL RACC. DIR. NC42 M40 PA66 BK - AL42/M40/A/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL42/M40/A/BL RACC. DIR.  NC42 M40 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 42 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

Diametro nominale:

42 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Lunghezza totale:

52.8 mm

Altezza totale:

63.8 mm

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

RACC. DIR. NC42 M40 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA