pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL16/PG11/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG11 PA66 BK - AL16/PG11/A/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL16/PG11/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG11 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963005442

Codice prodotto

ABBAL16/PG11/A/BL

Cod. produttore

AL16/PG11/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

21.7 mm

Altezza totale:

43 mm

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG11 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA