ABB SPA - ABBAL16/M20/A/GR RACC.DIRITTO FISSO NC16 M20 PA66 GR - AL16/M20/A/GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
5020963006203
Codice prodotto
ABBAL16/M20/A/GR
Cod. produttore
AL16/M20/A/GR
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Lunghezza totale:
23 mm
Altezza totale:
45.5 mm
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no