ABB SPA - ABBAL16/M16/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 M16 PA66 BK - AL16/M16/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963001505
Codice prodotto
ABBAL16/M16/A/BL
Cod. produttore
AL16/M16/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
23.4 mm
Altezza totale:
44.5 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Materiale:
Poliammide
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no


